

CHF 574.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 621.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 574.70 | - |
10+ | CHF 499.95 | 13.01% |
30+ | CHF 494.20 | 14.01% |
50+ | CHF 488.50 | 15.00% |
75+ | CHF 478.70 | 16.70% |
113+ | CHF 469.10 | 18.37% |
170+ | CHF 459.80 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN65 |
Schlauch Innen-Ø | 2.1/2" in |
Anschlusstyp | Flansch |