

CHF 293.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 317.06inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 293.30 | - |
10+ | CHF 255.20 | 12.99% |
30+ | CHF 252.25 | 14.00% |
50+ | CHF 249.40 | 14.97% |
75+ | CHF 244.40 | 16.67% |
113+ | CHF 239.50 | 18.34% |
170+ | CHF 234.70 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Anschlusstyp | Innengewinde fix |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |