

CHF 291.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 315.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 291.60 | - |
10+ | CHF 253.60 | 13.03% |
30+ | CHF 250.75 | 14.01% |
50+ | CHF 247.80 | 15.02% |
75+ | CHF 242.85 | 16.72% |
113+ | CHF 238.00 | 18.38% |
170+ | CHF 233.30 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Innengewinde fix |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |