

CHF 81.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.55 | - |
10+ | CHF 70.80 | 13.18% |
30+ | CHF 70.05 | 14.10% |
50+ | CHF 69.20 | 15.14% |
75+ | CHF 67.80 | 16.86% |
113+ | CHF 66.50 | 18.45% |
170+ | CHF 65.10 | 20.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Innengewinde fix |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |