

CHF 50.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.25 | - |
10+ | CHF 43.70 | 13.03% |
30+ | CHF 43.15 | 14.13% |
50+ | CHF 42.65 | 15.12% |
75+ | CHF 41.75 | 16.92% |
113+ | CHF 40.95 | 18.51% |
170+ | CHF 40.10 | 20.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |