

CHF 210.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 227.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 210.60 | - |
10+ | CHF 183.20 | 13.01% |
30+ | CHF 181.05 | 14.03% |
50+ | CHF 179.10 | 14.96% |
75+ | CHF 175.45 | 16.69% |
113+ | CHF 172.00 | 18.33% |
170+ | CHF 168.50 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Anschlusstyp | Flansch |