

CHF 56.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 56.20 | - |
10+ | CHF 48.90 | 12.99% |
30+ | CHF 48.40 | 13.88% |
50+ | CHF 47.85 | 14.86% |
75+ | CHF 46.85 | 16.64% |
113+ | CHF 45.95 | 18.24% |
170+ | CHF 44.95 | 20.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Winkel (Grad) | 90 ° |