

CHF 38.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.60 | - |
10+ | CHF 33.55 | 13.08% |
30+ | CHF 33.20 | 13.99% |
50+ | CHF 32.95 | 14.64% |
75+ | CHF 32.30 | 16.32% |
113+ | CHF 31.60 | 18.13% |
170+ | CHF 31.00 | 19.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |