

CHF 71.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.75 | - |
10+ | CHF 62.45 | 12.96% |
30+ | CHF 61.80 | 13.87% |
50+ | CHF 61.05 | 14.91% |
75+ | CHF 59.75 | 16.72% |
113+ | CHF 58.60 | 18.33% |
170+ | CHF 57.40 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Innengewinde fix |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |