

CHF 123.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 123.75 | - |
10+ | CHF 107.75 | 12.93% |
30+ | CHF 106.50 | 13.94% |
50+ | CHF 105.25 | 14.95% |
75+ | CHF 103.15 | 16.65% |
113+ | CHF 101.10 | 18.30% |
170+ | CHF 99.05 | 19.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Winkel (Grad) | 90 ° |