

CHF 29.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.62inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.25 | - |
10+ | CHF 25.45 | 12.99% |
30+ | CHF 25.20 | 13.85% |
50+ | CHF 24.95 | 14.70% |
75+ | CHF 24.40 | 16.58% |
113+ | CHF 23.95 | 18.12% |
170+ | CHF 23.50 | 19.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Winkel (Grad) | 90 ° |