

CHF 69.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.10 | - |
10+ | CHF 60.10 | 13.02% |
30+ | CHF 59.35 | 14.11% |
50+ | CHF 58.70 | 15.05% |
75+ | CHF 57.50 | 16.79% |
113+ | CHF 56.40 | 18.38% |
170+ | CHF 55.20 | 20.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Winkel (Grad) | 90 ° |