

CHF 51.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.55 | - |
10+ | CHF 44.80 | 13.09% |
30+ | CHF 44.35 | 13.97% |
50+ | CHF 43.85 | 14.94% |
75+ | CHF 43.00 | 16.59% |
113+ | CHF 42.10 | 18.33% |
170+ | CHF 41.30 | 19.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Flansch |