

CHF 41.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.60 | - |
10+ | CHF 36.10 | 13.22% |
30+ | CHF 35.75 | 14.06% |
50+ | CHF 35.35 | 15.02% |
75+ | CHF 34.60 | 16.83% |
113+ | CHF 33.95 | 18.39% |
170+ | CHF 33.30 | 19.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Innengewinde fix |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |