

CHF 28.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.55 | - |
10+ | CHF 24.80 | 13.13% |
30+ | CHF 24.55 | 14.01% |
50+ | CHF 24.20 | 15.24% |
75+ | CHF 23.75 | 16.81% |
113+ | CHF 23.30 | 18.39% |
170+ | CHF 22.85 | 19.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Winkel (Grad) | 45 ° |