

CHF 68.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.05 | - |
10+ | CHF 59.20 | 13.01% |
30+ | CHF 58.55 | 13.96% |
50+ | CHF 57.85 | 14.99% |
75+ | CHF 56.75 | 16.61% |
113+ | CHF 55.65 | 18.22% |
170+ | CHF 54.45 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Ringauge |