

CHF 29.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.70 | - |
10+ | CHF 25.90 | 12.79% |
30+ | CHF 25.65 | 13.64% |
50+ | CHF 25.35 | 14.65% |
75+ | CHF 24.80 | 16.50% |
113+ | CHF 24.25 | 18.35% |
170+ | CHF 23.80 | 19.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Winkel (Grad) | 45 ° |