

CHF 24.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.55 | - |
10+ | CHF 21.40 | 12.83% |
30+ | CHF 21.05 | 14.26% |
50+ | CHF 20.90 | 14.87% |
75+ | CHF 20.50 | 16.50% |
113+ | CHF 20.05 | 18.33% |
170+ | CHF 19.65 | 19.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Innengewinde fix |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |