

CHF 22.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.80 | - |
10+ | CHF 19.95 | 12.50% |
30+ | CHF 19.65 | 13.82% |
50+ | CHF 19.40 | 14.91% |
75+ | CHF 18.95 | 16.89% |
113+ | CHF 18.60 | 18.42% |
170+ | CHF 18.25 | 19.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN05 |
Schlauch Innen-Ø | 3/16" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Winkel (Grad) | 45 ° |