

CHF 16.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.50 | - |
10+ | CHF 14.45 | 12.42% |
30+ | CHF 14.30 | 13.33% |
50+ | CHF 13.95 | 15.45% |
75+ | CHF 13.70 | 16.97% |
113+ | CHF 13.45 | 18.48% |
170+ | CHF 13.20 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN05 |
Schlauch Innen-Ø | 3/16" in |
Anschlusstyp | Ringauge |