CHF 74.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.05 | - |
10+ | CHF 64.45 | 12.96% |
30+ | CHF 63.70 | 13.98% |
50+ | CHF 62.95 | 14.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | FLL9 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1" - 44.4mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |
H | 65 mm |
C | 75 mm |
T | 1" - 44.4mm |