FLEXION

FLEXION Kunststoff-Scheuerschutzwendel flach PSP-F-90

  • ERIKS:15101626
Image 1
FLEXION™ PSP-F
KUNSTSTOFF-SCHEUERSCHUTZWENDEL FLACH
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.39/ Meterexkl. MwSt

CHF 31.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
PSP-F
Typ
Kunstoff-Scheuerschutzwendel Flach Schwartz
Material
HDPE
Bereich Außendurchmesser Schlauch
von 80 bis 98 mm
Innendurchmesser
80.2 mm
Außendurchmesser
90 mm
Wandstärke
4.9 mm
Temperaturbereich
von -55 bis 80 °C
Farbe
Schwarz
Rollenlänge
15 m