FLEXION

FLEXION Kunststoff-Scheuerschutzwendel flach PSP-F-75

  • ERIKS:15101625
Image 1
FLEXION™ PSP-F
KUNSTSTOFF-SCHEUERSCHUTZWENDEL FLACH
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.07/ Meterexkl. MwSt

CHF 26.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
PSP-F
Typ
Kunstoff-Scheuerschutzwendel Flach Schwartz
Material
HDPE
Bereich Außendurchmesser Schlauch
von 66 bis 80 mm
Innendurchmesser
66.2 mm
Außendurchmesser
75 mm
Wandstärke
4.4 mm
Temperaturbereich
von -55 bis 80 °C
Farbe
Schwarz
Rollenlänge
20 m