FLEXION

FLEXION Kunststoff-Scheuerschutzwendel flach PSP-F-63

  • ERIKS:15101624
Image 1
FLEXION™ PSP-F
KUNSTSTOFF-SCHEUERSCHUTZWENDEL FLACH
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.98/ Meterexkl. MwSt

CHF 18.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
PSP-F
Typ
Kunstoff-Scheuerschutzwendel Flach Schwartz
Material
HDPE
Bereich Außendurchmesser Schlauch
von 55 bis 67 mm
Innendurchmesser
55.6 mm
Außendurchmesser
63 mm
Wandstärke
3.7 mm
Temperaturbereich
von -55 bis 80 °C
Farbe
Schwarz
Rollenlänge
25 m