CHF 14.40/ Meterexkl. MwSt
CHF 15.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | PSP-F |
Typ | Kunstoff-Scheuerschutzwendel Flach Schwartz |
Material | HDPE |
Bereich Außendurchmesser Schlauch | von 43 bis 55 mm |
Innendurchmesser | 43.2 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Wandstärke | 3.4 mm |
Temperaturbereich | von -55 bis 80 °C |
Farbe | Schwarz |
Rollenlänge | 25 m |