CHF 10.55/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | PSP-F |
Typ | Kunstoff-Scheuerschutzwendel Flach Schwartz |
Material | HDPE |
Bereich Außendurchmesser Schlauch | von 34 bis 44 mm |
Innendurchmesser | 34.6 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Wandstärke | 2.7 mm |
Temperaturbereich | von -55 bis 80 °C |
Farbe | Schwarz |
Rollenlänge | 25 m |