FLEXION

FLEXION Kunststoff-Scheuerschutzwendel flach PSP-F-32

  • ERIKS:15101621
Image 1
FLEXION™ PSP-F
KUNSTSTOFF-SCHEUERSCHUTZWENDEL FLACH
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.04/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
PSP-F
Typ
Kunstoff-Scheuerschutzwendel Flach Schwartz
Material
HDPE
Bereich Außendurchmesser Schlauch
von 27 bis 36 mm
Innendurchmesser
27 mm
Außendurchmesser
32 mm
Wandstärke
2.5 mm
Temperaturbereich
von -55 bis 80 °C
Farbe
Schwarz
Rollenlänge
25 m