FLEXION

FLEXION Kunststoff-Scheuerschutzwendel flach PSP-F-25

  • ERIKS:15101620
Image 1
FLEXION™ PSP-F
KUNSTSTOFF-SCHEUERSCHUTZWENDEL FLACH
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.34/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
PSP-F
Typ
Kunstoff-Scheuerschutzwendel Flach Schwartz
Material
HDPE
Bereich Außendurchmesser Schlauch
von 20 bis 27 mm
Innendurchmesser
20.6 mm
Außendurchmesser
25 mm
Wandstärke
2.2 mm
Temperaturbereich
von -55 bis 80 °C
Farbe
Schwarz
Rollenlänge
25 m