FLEXION

FLEXION Kunststoff-Scheuerschutzwendel flach PSP-F-20

  • ERIKS:15101619
Image 1
FLEXION™ PSP-F
KUNSTSTOFF-SCHEUERSCHUTZWENDEL FLACH
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
PSP-F
Typ
Kunstoff-Scheuerschutzwendel Flach Schwartz
Material
HDPE
Bereich Außendurchmesser Schlauch
von 16 bis 22 mm
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
20 mm
Wandstärke
2 mm
Temperaturbereich
von -55 bis 80 °C
Farbe
Schwarz
Rollenlänge
25 m