Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | PSP-F |
Typ | Kunstoff-Scheuerschutzwendel Flach Schwartz |
Material | HDPE |
Bereich Außendurchmesser Schlauch | von 13 bis 18 mm |
Innendurchmesser | 13.4 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Wandstärke | 1.3 mm |
Temperaturbereich | von -55 bis 80 °C |
Farbe | Schwarz |
Rollenlänge | 50 m |