FLEXION

FLEXION Kunststoff-Scheuerschutzwendel flach PSP-F-140

  • ERIKS:15101629
Image 1
FLEXION™ PSP-F
KUNSTSTOFF-SCHEUERSCHUTZWENDEL FLACH
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.33/ Meterexkl. MwSt

CHF 93.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
PSP-F
Typ
Kunstoff-Scheuerschutzwendel Flach Schwartz
Material
HDPE
Bereich Außendurchmesser Schlauch
von 125 bis 155 mm
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser
140 mm
Wandstärke
6.5 mm
Temperaturbereich
von -55 bis 80 °C
Farbe
Schwarz
Rollenlänge
6 m