FLEXION

FLEXION Kunststoff-Scheuerschutzwendel flach PSP-F-12

  • ERIKS:15101618
Image 1
FLEXION™ PSP-F
KUNSTSTOFF-SCHEUERSCHUTZWENDEL FLACH
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
PSP-F
Typ
Kunstoff-Scheuerschutzwendel Flach Schwartz
Material
HDPE
Bereich Außendurchmesser Schlauch
von 9 bis 13 mm
Innendurchmesser
9.6 mm
Außendurchmesser
12 mm
Wandstärke
1.2 mm
Temperaturbereich
von -55 bis 80 °C
Farbe
Schwarz
Rollenlänge
50 m