FLEXION

FLEXION Kunststoff-Scheuerschutzwendel flach PSP-F-110

  • ERIKS:15101627
Image 1
FLEXION™ PSP-F
KUNSTSTOFF-SCHEUERSCHUTZWENDEL FLACH
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.09/ Meterexkl. MwSt

CHF 46.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
PSP-F
Typ
Kunstoff-Scheuerschutzwendel Flach Schwartz
Material
HDPE
Bereich Außendurchmesser Schlauch
von 99 bis 115 mm
Innendurchmesser
99 mm
Außendurchmesser
110 mm
Wandstärke
5.5 mm
Temperaturbereich
von -55 bis 80 °C
Farbe
Schwarz
Rollenlänge
10 m