FLEXION

FLEXION HydraulikschlauchR15-20 ED

  • ERIKS:11625581
Image 1
Höchstdruckanwendungen mit erdölbasierten Hydraulikflüssigkeiten. Die abriebfeste und ozonbeständige Decke erlaubt den Einsatz unter schwierigsten Bedingungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 276.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 298.36inkl. MwSt

36.05 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 276.00

-

40+

CHF 221.05

19.91%

80+

CHF 207.00

25.00%

240+

CHF 179.50

34.96%

480+

CHF 174.10

36.92%

960+

CHF 168.90

38.80%

1920+

CHF 163.85

40.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Material Einlage
Vier hochfeste Drahtspiraleinlagen bis einschließlich DN25, sechs hochfeste Drahtspiralleinlagen ab DN31
Farbgebung Außen
Schwarz
SAE-Norm
SAE 100 R15