CHF 177.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 192.31inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 177.90 | - |
40+ | CHF 158.25 | 11.05% |
80+ | CHF 149.45 | 15.99% |
160+ | CHF 145.85 | 18.02% |
320+ | CHF 141.50 | 20.46% |
640+ | CHF 137.25 | 22.85% |
1280+ | CHF 133.15 | 25.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Material Einlage | Zwei Schichten Textilverstärkung |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Gewicht | 1.25 kg/m |
Gewicht (lb/ft) | 0.8375 lb/ft |
Leistung | EN 854 Schlauch, impulsgetestet bis 200.000 Zyklen. |
EN-Norm | EN 854 3TE |
DIN-Norm | DIN 20018-3 |
ISO-Norm | ISO 4079-3TE |