

CHF 127.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 137.40inkl. MwSt
71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 127.10 | - |
40+ | CHF 101.70 | 19.98% |
80+ | CHF 95.35 | 24.98% |
240+ | CHF 82.70 | 34.93% |
480+ | CHF 80.20 | 36.90% |
960+ | CHF 77.80 | 38.79% |
1920+ | CHF 75.45 | 40.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Kautschuk, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Material Einlage | Doppeltes Textilgeflecht |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Gewicht | 0.97 kg/m |
Leistung | EN 854-Schlauchleitung, geprüft bis 200'000 Impulszyklen. |
EN-Norm | EN 854 3TE |
ISO-Norm | ISO 4079 3TE |