

CHF 90.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 98.05inkl. MwSt
42.3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 90.70 | - |
40+ | CHF 72.55 | 20.01% |
80+ | CHF 68.10 | 24.92% |
240+ | CHF 58.90 | 35.06% |
480+ | CHF 57.15 | 36.99% |
960+ | CHF 55.45 | 38.86% |
1920+ | CHF 53.80 | 40.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Kautschuk, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Material Einlage | Doppeltes Textilgeflecht |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Gewicht | 0.77 kg/m |
Leistung | EN 854-Schlauchleitung, geprüft bis 200'000 Impulszyklen. |
EN-Norm | EN 854 3TE |
ISO-Norm | ISO 4079 3TE |