

CHF 73.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 79.89inkl. MwSt
42.45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 73.90 | - |
40+ | CHF 59.10 | 20.03% |
80+ | CHF 55.30 | 25.17% |
240+ | CHF 48.05 | 34.98% |
480+ | CHF 46.60 | 36.94% |
960+ | CHF 45.20 | 38.84% |
1920+ | CHF 43.85 | 40.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Kautschuk, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Material Einlage | Doppeltes Textilgeflecht |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Gewicht | 0.63 kg/m |
Leistung | EN 854-Schlauchleitung, geprüft bis 200'000 Impulszyklen. |
EN-Norm | EN 854 3TE |
ISO-Norm | ISO 4079 3TE |