

CHF 44.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 47.67inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.10 | - |
40+ | CHF 35.35 | 19.84% |
80+ | CHF 33.15 | 24.83% |
240+ | CHF 28.65 | 35.03% |
480+ | CHF 27.80 | 36.96% |
960+ | CHF 26.95 | 38.89% |
1920+ | CHF 26.15 | 40.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Synthetisches Elastomer, ölbeständig |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Material Einlage | Zwei Schichten Textilverstärkung |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Gewicht | 0.41 kg/m |
Gewicht (lb/ft) | 0.2747 lb/ft |
Leistung | EN 854 Schlauch, impulsgetestet bis 200.000 Zyklen. |
EN-Norm | EN 854-3TE |
DIN-Norm | DIN 20018-3 |
ISO-Norm | ISO 4079-3TE |