

CHF 34.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 37.51inkl. MwSt
5.52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.70 | - |
40+ | CHF 27.85 | 19.74% |
80+ | CHF 26.05 | 24.93% |
240+ | CHF 22.60 | 34.87% |
480+ | CHF 21.95 | 36.74% |
960+ | CHF 21.25 | 38.76% |
1920+ | CHF 20.65 | 40.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Kautschuk, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Material Einlage | Doppeltes Textilgeflecht |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Gewicht | 0.3 kg/m |
Leistung | EN 854-Schlauchleitung, geprüft bis 200'000 Impulszyklen. |
EN-Norm | EN 854 3TE |
ISO-Norm | ISO 4079 3TE |