

CHF 30.45/ Meterexkl. MwSt
CHF 32.92inkl. MwSt
4.3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.45 | - |
40+ | CHF 24.20 | 20.53% |
80+ | CHF 22.90 | 24.79% |
240+ | CHF 19.95 | 34.48% |
480+ | CHF 19.35 | 36.45% |
960+ | CHF 18.75 | 38.42% |
1920+ | CHF 18.20 | 40.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Synthetisches Elastomer, ölbeständig |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Material Einlage | Zwei Schichten Textilverstärkung |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Gewicht | 0.24 kg/m |
Gewicht (lb/ft) | 0.1608 lb/ft |
Leistung | EN 854 Schlauch, impulsgetestet bis 200.000 Zyklen. |
EN-Norm | EN 854-3TE |
DIN-Norm | DIN 20018-3 |
ISO-Norm | ISO 4079-3TE |