

CHF 30.45/ Meterexkl. MwSt
CHF 32.92inkl. MwSt
175.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.45 | - |
40+ | CHF 24.20 | 20.53% |
80+ | CHF 22.85 | 24.96% |
240+ | CHF 19.75 | 35.14% |
480+ | CHF 19.15 | 37.11% |
960+ | CHF 18.60 | 38.92% |
1920+ | CHF 18.05 | 40.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Kautschuk, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Material Einlage | Doppeltes Textilgeflecht |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Gewicht | 0.21 kg/m |
Leistung | EN 854-Schlauchleitung, geprüft bis 200'000 Impulszyklen. |
EN-Norm | EN 854 3TE |
ISO-Norm | ISO 4079 3TE |