

CHF 27.65/ Meterexkl. MwSt
CHF 29.89inkl. MwSt
274 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.65 | - |
40+ | CHF 22.15 | 19.89% |
80+ | CHF 20.80 | 24.77% |
240+ | CHF 18.10 | 34.54% |
480+ | CHF 17.55 | 36.53% |
960+ | CHF 17.05 | 38.34% |
1920+ | CHF 16.50 | 40.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Synthetisches Elastomer, ölbeständig |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Material Einlage | Zwei Schichten Textilverstärkung |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Gewicht | 0.15 kg/m |
Gewicht (lb/ft) | 0.1005 lb/ft |
Leistung | EN 854 Schlauch, impulsgetestet bis 200.000 Zyklen. |
EN-Norm | EN 854-3TE |
DIN-Norm | DIN 20018-3 |
ISO-Norm | ISO 4079-3TE |