

CHF 58.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 63.35inkl. MwSt
106.1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.60 | - |
40+ | CHF 46.90 | 19.97% |
80+ | CHF 43.95 | 25.00% |
240+ | CHF 38.05 | 35.07% |
480+ | CHF 36.90 | 37.03% |
960+ | CHF 35.85 | 38.82% |
1920+ | CHF 34.70 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Kautschuk, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Material Einlage | Einfaches Textilgeflecht |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Gewicht | 0.6 kg/m |
Gewicht (lb/ft) | 0.403 lb/ft |
Leistung | EN 854-Schlauchleitung, geprüft bis 100'000 Impulszyklen. |
EN-Norm | EN 854 2TE |
ISO-Norm | ISO 4079-2TE |