

CHF 27.95/ Meterexkl. MwSt
CHF 30.21inkl. MwSt
450.24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.95 | - |
40+ | CHF 22.30 | 20.21% |
80+ | CHF 21.00 | 24.87% |
240+ | CHF 18.15 | 35.06% |
480+ | CHF 17.60 | 37.03% |
960+ | CHF 17.10 | 38.82% |
1920+ | CHF 16.55 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Synthetisches Elastomer, ölbeständig |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Material Einlage | Einfaches Textilgeflecht |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Gewicht | 0.24 kg/m |
Gewicht (lb/ft) | 0.1608 lb/ft |
Leistung | EN 854 Schlauch, impulsgetestet bis 100.000 Zyklen. |
EN-Norm | EN 854-2TE |
DIN-Norm | DIN 20018-2 |
ISO-Norm | ISO 4079-2TE |