

CHF 25.45/ Meterexkl. MwSt
CHF 27.51inkl. MwSt
1190.65 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.45 | - |
40+ | CHF 20.40 | 19.84% |
80+ | CHF 19.15 | 24.75% |
240+ | CHF 16.55 | 34.97% |
480+ | CHF 16.05 | 36.94% |
960+ | CHF 15.60 | 38.70% |
1920+ | CHF 15.10 | 40.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Kautschuk, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Material Einlage | Einfaches Textilgeflecht |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Gewicht | 0.19 kg/m |
Gewicht (lb/ft) | 0.127 lb/ft |
Leistung | EN 854-Schlauchleitung, geprüft bis 100'000 Impulszyklen. |
EN-Norm | EN 854 2TE |
ISO-Norm | ISO 4079-2TE |