FLEXION

FLEXION Hydraulikschlauch ISO 280 H475E-24-M3

  • ERIKS:14489783
  • Hersteller:H475E-24-M3
Image 1
FLEXION ENDURO™ H475E (ISO 280)
4 DRAHTEINLAGEN
Kompakter, verbesserte Flexibilität, geringeres Gewicht pro Meter undkleinerer Biegeradius im Vergleich zu herkömmlichen 4SH/4SP-Schläuchen
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.52/ Meterexkl. MwSt

CHF 71.91inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Typ
H475E
Code
H475E-24-M3
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Schlauch Innen-Ø
38.1 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Außendurchmesser
52.1 mm
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Betriebssdruck
28 MPa
Max. Betriebsdruck
4000 psi
Min. Berstdruck
1120 bar
Min. Berstdruck
112 MPa
Min. Berstdruck
16352 psi
Min. Biegeradius
250 mm
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Flexion Enduro
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
2.95 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
SAE-Norm
SAE 100 R12
ISO-Norm
ISO 18752 CC class 280
Ersatzteile & Zubehör

CHF 28.65/ Meterexkl. MwSt

CHF 30.97inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026