FLEXION

FLEXION Hydraulikschlauch H432-20 325 bar DN 31

  • ERIKS:14898594
Image 1
Produkteigenschaften
Höchstdruckanwendungen mit erdölbasierten Hydraulikflüssigkeiten. Übertrifft EN 856 4SH, getestet mit 600'000 Impulsen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 169.35/ Meterexkl. MwSt

CHF 183.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 169.35

-

40+

CHF 135.50

19.99%

80+

CHF 127.00

25.01%

240+

CHF 110.10

34.99%

480+

CHF 106.80

36.94%

960+

CHF 103.60

38.82%

1920+

CHF 100.50

40.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Standard
Material Einlage
Vier hochfeste Drahtspiraleinlagen
Gewicht
2.57 kg/m