FLEXION

FLEXION Hydraulikschlauch H432-12 / 4SH DN 19

  • ERIKS:13863926
Image 1
Produkteigenschaften
Höchstdruckanwendungen mit erdölbasierten Hydraulikflüssigkeiten. Übertrifft EN 856 4SH, getestet mit 600'000 Impulsen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 106.37inkl. MwSt

82.1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 98.40

-

40+

CHF 78.75

19.97%

80+

CHF 73.90

24.90%

240+

CHF 63.95

35.01%

480+

CHF 62.05

36.94%

960+

CHF 60.15

38.87%

1920+

CHF 58.40

40.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Material Einlage
Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
1.56 kg/m