

CHF 124.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 134.26inkl. MwSt
38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 124.20 | - |
40+ | CHF 99.40 | 19.97% |
80+ | CHF 93.20 | 24.96% |
240+ | CHF 80.75 | 34.98% |
480+ | CHF 78.35 | 36.92% |
960+ | CHF 76.05 | 38.77% |
1920+ | CHF 73.75 | 40.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Typ | H422 |
Code | H422-16 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Außendurchmesser | 39.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Max. Betriebssdruck | 28 MPa |
Max. Betriebsdruck | 4061 psi |
Min. Biegeradius | 340 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Standard |
Material Einlage | Vier hochfeste Drahtspiraleinlagen |
Gewicht | 2.03 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |